DAYTON Hela husets fläktar, 2 hastigheter, takmonterade, 24 tums blad


Filter
Rapportering: 800 kvadrat-ft. , Djup: 30 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Monteringsplats: Tak , Fas: 1 , Nätsladds längd: Trådbunden , Propeller Dia.: 24 " , Propellermaterial: Stål , Kräver: Taklucka , Fart: 2 , Spänning: 115 , Bredd: 30 "
StilModellAntal BladesAmpsBearing TypeTypWattCFM högFläkt RPMHöjdPris (ex moms)
A
3EA1
32.0/1.5SleeveDirektdrift220/1704700840/6259"8 478 SEK
B
2EAX5
46.7/4.6BollBältesdrift335/2105600560/37015 "9 396 SEK

Hela husets fläktar, 2 hastigheter, takmonterade, 24 tums blad

Dayton -fläktar för hela huset är monterade i taket för att suga ut varm och fuktig luft och leverera kall luft till ventilerande utrymmen i kommersiella och industriella applikationer. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/4 stålbladiga propellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har antingen remdrivna motorer som erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal varvid motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar eller direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för att öka energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i uteffekter på 1/4 och 1/3 hk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?