Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 82LF10627 Ball Valve, Size 1-1/4 Inch NPT, Full Port, 3 Pieces, Bronze | BY7CKN

APOLLO VALVES 82LF10627 Kulventil, storlek 1-1/4 tum NPT, full port, 3 delar, brons

Finns i lager
Artikel: BY7CKN Modell: 82LF10627
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
2 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 1/4 lbs.
TypSpärr och mutter i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.529

Produktinformation:

    • Serie: Brons, tredelad, blyfri, full-port kulventil

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82LF-101-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--979SEK
APOLLO VENTILER 82LF-102-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--1 070 kr
APOLLO VENTILER 82LF-103-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 184 kr
APOLLO VENTILER 82LF-104-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 443 kr
APOLLO VENTILER 82LF-105-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--1 841 kr
APOLLO VENTILER 82LF-107-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--3 137 kr
APOLLO VENTILER 82LF-108-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--5 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82LF10627 Kulventil, storlek 1-1/4 tum NPT, full port, 3 delar, brons
2 987 kr /enhet