APPLETON ELECTRIC Torkarbrytare


Filter
Kroppsmaterial: Formbart järn , Djup: 4.69 " , Höjd: 4.63 " , Navstorlek: 1" , Hub Style: Återvändsgränd , NEMA-betyg: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Antal gäng: 1 , Säkerhetsbetyg: Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III , Spänning: 120 till 277 VAC , Bredd: 3"
StilModellAmpsHPMonteringStorlekByt typTyp av operatörPris (ex moms)
A
EDS110F4W
201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VACMonteringshål / nav-4-WayVipparm10 064 SEK
B
EDS110-F13
302 hk @ 120/240 VACMonteringshål2XL, L, M, S, XL, XS1-polFrontstyrd7 689 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?