Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6GD28 Mässingskulventil Inline-löd 1 In | AE8XHG

APPROVED VENDOR 6GD28 Mässing Kulventil Inline Löd 1 In

Finns i lager
Artikel: AE8XHG Modell: 6GD28
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialKolstål
Hantera typSpak
Max. Tryck900 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP6 Mässingskulventil Inline-löd 1-1 / 4 In | AB2ZJR 1PYP6Stål med vinylhandtag600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "409SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP7 Mässingskulventil Inline-löd 1-1 / 2 In | AB2ZJT 1PYP7Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP1.5 "575SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP8 Mässingskulventil Inline-löd 2 In | AB2ZJU 1PYP8Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2"1 105 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP9 Mässingskulventil Inline-löd 2-1 / 2 In | AB2ZJV 1PYP9Rostfritt stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2.5 "1 710 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT1 Mässingskulventil Inline-löd 3 In | AB2ZJW 1PYT1Rostfritt stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP3"3 188 kr
GODKÄND SÄLJARE 6GD26 Mässingskulventil Inline-löd 1/2 In | AE8XHE 6GD26Kolstål600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "216SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6GD27 Mässingskulventil Inline-löd 3/4 tum | AE8XHF 6GD27Kolstål900 XNUMX psi CWP3 / 4 "454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD28 Mässing Kulventil Inline Löd 1 In
511SEK /enhet