Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1PYP6 Mässingskulventil Inline-löd 1-1 / 4 In | AB2ZJR

APPROVED VENDOR 1PYP6 Mässing Kulventil Inline Löd 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZJR Modell: 1PYP6

Få det Maj 7, Tisdag
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
409SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG, 150 psi WSP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP7 Mässingskulventil Inline-löd 1-1 / 2 In | AB2ZJT 1PYP7Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP1.5 "575SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP8 Mässingskulventil Inline-löd 2 In | AB2ZJU 1PYP8Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2"1 105 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP9 Mässingskulventil Inline-löd 2-1 / 2 In | AB2ZJV 1PYP9Rostfritt stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2.5 "1 710 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT1 Mässingskulventil Inline-löd 3 In | AB2ZJW 1PYT1Rostfritt stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP3"3 188 kr
GODKÄND SÄLJARE 6GD26 Mässingskulventil Inline-löd 1/2 In | AE8XHE 6GD26Kolstål600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "216SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6GD27 Mässingskulventil Inline-löd 3/4 tum | AE8XHF 6GD27Kolstål900 XNUMX psi CWP3 / 4 "454SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6GD28 Mässingskulventil Inline-löd 1 In | AE8XHG 6GD28Kolstål900 XNUMX psi CWP1"511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP6 Mässing Kulventil Inline Löd 1-1/4 In
409SEK /enhet