Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1PYT1 Mässingskulventil Inline-löd 3 In | AB2ZJW

APPROVED VENDOR 1PYT1 Mässing Kulventil Inline Löd 3 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZJW Modell: 1PYT1
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
3 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Max. Tryck900 XNUMX psi CWP
Rörstorlek3"
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9645
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP6 Mässingskulventil Inline-löd 1-1 / 4 In | AB2ZJR 1PYP6Stål med vinylhandtag600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "474SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP7 Mässingskulventil Inline-löd 1-1 / 2 In | AB2ZJT 1PYP7Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP1.5 "668SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP8 Mässingskulventil Inline-löd 2 In | AB2ZJU 1PYP8Stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2"1 282 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP9 Mässingskulventil Inline-löd 2-1 / 2 In | AB2ZJV 1PYP9Rostfritt stål med vinylhandtag900 XNUMX psi CWP2.5 "1 985 kr
GODKÄND SÄLJARE 6GD26 Mässingskulventil Inline-löd 1/2 In | AE8XHE 6GD26Kolstål600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "246SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6GD27 Mässingskulventil Inline-löd 3/4 tum | AE8XHF 6GD27Kolstål900 XNUMX psi CWP3 / 4 "486SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6GD28 Mässingskulventil Inline-löd 1 In | AE8XHG 6GD28Kolstål900 XNUMX psi CWP1"483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYT1 Mässing Kulventil Inline Löd 3 In
3 449 kr /enhet