Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRW6 Kappa och plaggkrok över dörr 304 rostfritt stål | AD6ZEF

APPROVED VENDOR 4CRW6 Kappa och plaggkrok över dörr 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD6ZEF Modell: 4CRW6
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderob krok
Djup1-4 / 5 "
Dörrtjocklek19 / 32 "
Finishsatin
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd1-57 / 64 "
Krok typKläder
Material304 Stainless Steel
MonteringÖver dörren
TypÖver dörren
Arbetsbelastningsgräns20 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.49
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgDjupTotal längdProjektionTypBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 1HFL1 Kappa och plaggkrok 12 ändar svart | AA9XGE 1HFL1Över dörrenWhite2.25 "20 "-12 krokändar, över dörren20 "12 lb.194SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HFL7 Kappa och plaggkrok 2 ändar aluminium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 krokändar3"-48SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL1 Kappa och plaggkrok 2 ändar mässing | AA9XGN 1HGL1-Gold1.25 "---1 5 / 16 "-56SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL4 Kappa och plaggkrok Aluminium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL7 Kappa och plaggkrok mässing | AA9XGU 1HGL7-Gold1.625 "1.5 "--1.25 "-78SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HHL1 Kappa och plaggkrok 2 ändar Aluminium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 krokändar1.12 "-39SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HHL3 Kappa och plaggkrok 2 ändar mässing | AA9XHC 1HHL3-Gold----1.12 "-45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW6 Kappa och plaggkrok över dörr 304 rostfritt stål
125SEK /enhet