Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1RCF2 Kappa och klädkrok över dörr | AB3BBR

APPROVED VENDOR 1RCF2 Kappa och plaggkrok över dörr

Finns i lager
Artikel: AB3BBR Modell: 1RCF2
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderob krok
Djup2.25 "
DörrtjocklekDörrar 1-3 / 8 "tjocka
Öga inuti Dia.1.5 "
FinishSatin nickel
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H1-19 / 64 "
Hook Eye inuti W2"
Krokhöjd6"
Krok typKläder
MaterialDiecast zink
MonteringÖver dörren
Öppningsstorlek2"
Total längd6"
TypÖver dörren
Bredd1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns5 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgDjupTotal längdProjektionTypBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 1HFL1 Kappa och plaggkrok 12 ändar svart | AA9XGE 1HFL1Över dörrenWhite2.25 "20 "-12 krokändar, över dörren20 "12 lb.194SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HFL7 Kappa och plaggkrok 2 ändar aluminium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 krokändar3"-48SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL1 Kappa och plaggkrok 2 ändar mässing | AA9XGN 1HGL1-Gold1.25 "---1 5 / 16 "-56SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL4 Kappa och plaggkrok Aluminium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL7 Kappa och plaggkrok mässing | AA9XGU 1HGL7-Gold1.625 "1.5 "--1.25 "-78SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HHL1 Kappa och plaggkrok 2 ändar Aluminium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 krokändar1.12 "-39SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HHL3 Kappa och plaggkrok 2 ändar mässing | AA9XHC 1HHL3-Gold----1.12 "-45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF2 Kappa och plaggkrok över dörr
128SEK /enhet