Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2WJ98 Armbåge 90 graders 3 tum Fnpt | AC3UZZ

APPROVED VENDOR 2WJ98 Armbåge 90 grader 3 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC3UZZ Modell: 2WJ98

Få det Maj 22, Onsdag
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
863SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.232
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBU1 Armbåge 90 graders 1/4 tum Fnpt | AB2DFV 1LBU1Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.134SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBU2 Armbåge 90 grad 3/8 tum Fnpt | AB2DFW 1LBU2Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.124SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBU3 Armbåge 90 graders 1/2 tum Fnpt | AB2DFX 1LBU3Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.161SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBU4 Armbåge 90 grader 3/4 tum Fnpt | AB2DFY 1LBU4Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.209SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBU5 Armbåge 90 graders 1 tum Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.308SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBU6 Armbåge 90 grader 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DGA 1LBU6Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.495SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBU7 Armbåge 90 grader 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DGB 1LBU7Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ98 Armbåge 90 grader 3 tum Fnpt
863SEK /enhet