GODKÄND LEVERANTÖR 2FGW2 Filtark F1 3/8 Tjocklek 60 x 12 | AB9VGP

APPROVED VENDOR 2FGW2 filtplåt F1 3/8" Tjocklek 60" x 12"

Artikel: AB9VGP Modell: 2FGW2

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilt Sheet
SlitstyrkaUtmärkt
BakgrundstypEnkel
FärgOff White
Densitet6 kg / kvm Yd.
durometer30 till 40 Shore A
GradeF1
HårdhetExtra företag
Längd12 "
MaterialUllfilt
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Betyg-80 grader F.
Draghållfasthet500 psi
Tjocklek3 / 8 "
TypGenerell mening
VibrationsabsorptionHög
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.45
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod5602210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetSlitstyrkaFärgTjocklekVibrationsabsorptionBreddDensitetdurometerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2DAD7 Filt 32S2 1/4" Tjocklek 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiUtmärktOff White1 / 4 "Ultra hög12 "8 kg / kvm Yd.75 till 85 Shore A-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2DAG6 Filt 20S2 1/2" Tjocklek 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiUtmärktOff White1 / 2 "Hög12 "10 kg / kvm Yd.45 till 55 Shore A-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2DAJ1 Filtark F1 3/8" Tjocklek 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiUtmärktOff White3 / 8 "Hög12 "6 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2FGW1 Filtark F1 1/4" Tjocklek 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiUtmärktOff White1 / 4 "Hög60 "4 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHG3 Filtark F7 3/8" Tjocklek 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSIbraGrå3 / 8 "Medium12 "4-1 / 2 kg / kvadrat Yd.20 till 30 Shore A357SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FHJ2 Filtark F3 1/2" Tjocklek 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiUtmärktGrå1 / 2 "Hög24 "8 kg / kvm Yd.30 till 40 Shore A-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2FJW2 Filtark F5 3/4" Tjocklek 12" x 12" | AB9VHC 2FJW2400 psibraOff White3 / 4 "Medium12 "9 kg / kvm Yd.20 till 30 Shore A744SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2FGW2 filtplåt F1 3/8" Tjocklek 60" x 12"