GODKÄNT SÄLJARE 3UDD9 Förpackningsflaska med bred mun 250ml - 24-pack | AD2UDH

APPROVED VENDOR 3UDD9 Packerflaska med bred mun 250 ml - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD2UDH Modell: 3UDD9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialGlas
Body MaterialGlas typ III
Kapacitet250 ml / 8 oz.
Klass2000
StängningsfärgVit / Blå
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter2.625 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd4.625 "
Munbrett
Skruvstängningsstorlek45-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.05
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7017905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaKapacitetKlassStängningsfärgDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3TRR5 Boston Round Bottle 125ml - Pack Of 24 | AD2RUN 3trr5Boston -rundan125mL2000Vit / Blå--Smal22-400 mm1 454 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRR8 Boston Round Bottle 1000ml - Förpackning med 12 | AD2RUP 3trr8Boston -rundan1,000mL2000Vit / Blå--Smal33-400 mm1 086 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRT2 Boston Round Bottle 125ml - Pack Of 24 | AD2RUR 3trt2Boston -rundan125mL2000Bärnsten--Smal22-400 mm1 448 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRT8 Boston Round Bottle 500ml - Förpackning med 12 | AD2RUU 3trt8Boston -rundan500mL2000Bärnsten--Smal28-400 mm973SEK
GODKÄNT VENDOR 3TRU4 Boston Round Bottle 1000ml - Förpackning med 12 | AD2RUW 3tru4Boston -rundan1,000mL2000Bärnsten--Smal33-400 mm1 171 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UDD3 Förpackningsflaska med bred mun 125 ml - 24-pack | AD2UDD 3udd3Runda125 ml / 4 oz.2000Vit / Blå2.125 "3.75 "brett38-400 mm1 535 kr
GODKÄNDT SÄLJARE 3UDD6 Packningflaska med bred mun 125 ml - 24-pack | AD2UDF 3udd6Runda125 ml / 4 oz.3000Vit / Blå2.125 "3.75 "brett38-400 mm2 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDD9 Packerflaska med bred mun 250 ml - förpackning om 24
1 720 kr /enhet