Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 3TRT2 Boston Round Bottle 125ml - Pack Of 24 | AD2RUR

APPROVED VENDOR 3TRT2 Boston rund flaska 125 ml - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD2RUR Modell: 3TRT2
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
1 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas typ III
Kapacitet125mL
Klass2000
StängningsfärgBärnsten
Stängningsmaterialpolypropylen
ExamensintervallInte specificerad
MunSmal
Skruvstängningsstorlek22-400 mm
FormaBoston -rundan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.67
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7017905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaKapacitetKlassStängningsfärgDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3TRR5 Boston Round Bottle 125ml - Pack Of 24 | AD2RUN 3trr5Boston -rundan125mL2000Vit / Blå--Smal22-400 mm1 454 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRR8 Boston Round Bottle 1000ml - Förpackning med 12 | AD2RUP 3trr8Boston -rundan1,000mL2000Vit / Blå--Smal33-400 mm1 086 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRT8 Boston Round Bottle 500ml - Förpackning med 12 | AD2RUU 3trt8Boston -rundan500mL2000Bärnsten--Smal28-400 mm973SEK
GODKÄNT VENDOR 3TRU4 Boston Round Bottle 1000ml - Förpackning med 12 | AD2RUW 3tru4Boston -rundan1,000mL2000Bärnsten--Smal33-400 mm1 171 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UDD3 Förpackningsflaska med bred mun 125 ml - 24-pack | AD2UDD 3udd3Runda125 ml / 4 oz.2000Vit / Blå2.125 "3.75 "brett38-400 mm1 535 kr
GODKÄNDT SÄLJARE 3UDD6 Packningflaska med bred mun 125 ml - 24-pack | AD2UDF 3udd6Runda125 ml / 4 oz.3000Vit / Blå2.125 "3.75 "brett38-400 mm2 481 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UDD9 Förpackningsflaska med bred mun 250ml - 24-pack | AD2UDH 3udd9Runda250 ml / 8 oz.2000Vit / Blå2.625 "4.625 "brett45-400 mm1 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRT2 Boston rund flaska 125 ml - förpackning om 24
1 448 kr /enhet