APPROVED VENDOR Medium kolstål fin sexkantsskruv


Filter
StilModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetBevisbelastningPatronerTrådstilPris (ex moms)
A
847694-PG
1 "-141"39 / 64 "1.5 "2.5 "120,000 psi2CY21Delvis gängad932 SEK
B
847340-PG
1/2 "-201 / 2 "5 / 16 "3 / 4 "1.75 "85,000 psi-Delvis gängad522 SEK
C
U01062.025.0100
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"--Fullt gängat214 SEK
D
U01062.025.0062
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "-2CA73Fullt gängat243 SEK
E
U01062.025.0050
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "--Fullt gängat214 SEK
D
U01062.025.0075
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "--Fullt gängat105 SEK
F
847542-PG
3/4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.25 "-2CU69Fullt gängat538 SEK
G
847546-PG
3/4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.75 "-2CU75Fullt gängat483 SEK
H
847180-PG
3/8 "-243 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"--Fullt gängat341 SEK
I
847462-PG
5/8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.25 "-2CU24Fullt gängat-
RFQ
J
847466-PG
5/8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.75 "--Delvis gängad496 SEK
D
U01062.031.0075
5/16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "120,000 psi2CB19Fullt gängat184 SEK
K
U01062.031.0062
5/16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 8 "120,000 psi2CB17Fullt gängat334 SEK
L
U01062.031.0050
5/16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "120,000 psi2CB15Fullt gängat260 SEK
B
847256-PG
7/16 "-207 / 16 "9 / 32 "5 / 8 "1.25 "--Delvis gängad-
RFQ
M
847398-PG
9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.25 "--Fullt gängat294 SEK
B
847402-PG
9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gängad493 SEK
M
U01062.056.0100
9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1"-2CE60Fullt gängat443 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?