Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 18C830 Tryckmätare Maximavläsning 2 tum | AA8EFX

APPROVED VENDOR 18C830 Tryckmätare Max avläsning 2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8EFX Modell: 18C830
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+/- 3-2-3%
FallfärgSvart
Case MaterialStål
Anslutningsplats★★★★
Anslutningsstorlek3/4 "kvinnlig slangtråd
Dialstorlek2"
MätartypMax. Läsning
graderingar50 psi
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Mätområde0 till 300 psi
RingmaterialFörkromad
Minsta examen5 psi
SockelmaterialKopparlegering HPb59-1
RörmaterialKopparlegering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris
GODKÄND SÄLJARE 18C829 Tryckmätare Maximavläsning 2 tum | AA8EFW 18C82940 psi0 till 160 psi2 psi142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 18C830 Tryckmätare Max avläsning 2 tum
157SEK /enhet