APPROVED VENDOR Bricka med splitlås, stål, kraftig


Filter
StilModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.StorlekTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
U37180.011.0001
-Enkel#40.114 "0.223 "-0.031 "-53 SEK
B
U37183.021.0001
-zink#120.220 "0.391 "-0.063 "-202 SEK
C
U37180.031.0001
-Enkel5 / 16 "0.314 "0.593 "5 / 16 "0.097 "-56 SEK
D
U37180.021.0001
-Enkel#120.220 "0.391 "-0.063 "-142 SEK
E
U37180.013.0001
-Enkel#60.141 "0.266 "-0.04 "-74 SEK
F
U37180.012.0001
-Enkel#50.127 "0.252 "-0.04 "-71 SEK
G
U37183.013.0001
-zink#60.141 "0.266 "-0.04 "-87 SEK
H
U37180.016.0001
-Enkel#80.167 "0.307 "-0.047 "-83 SEK
I
U37183.031.0001
-zink5 / 16 "0.314 "0.593 "5 / 16 "0.097 "-63 SEK
J
U37183.011.0001
-zink#40.114 "0.223 "-0.031 "-65 SEK
K
U37183.025.0001
-zink1 / 4 "0.252 "0.489 "1 / 4 "0.077 "-49 SEK
L
U37183.019.0001
-zink#100.193 "0.35 "-0.056 "-54 SEK
M
U37183.016.0001
-zink#80.167 "0.307 "-0.047 "-116 SEK
N
U37183.012.0001
-zink#50.127 "0.252 "-0.04 "-83 SEK
O
U37183.009.0001
-zink#30.101 "0.209 "-0.031 "-239 SEK
P
U37180.025.0001
-Enkel1 / 4 "0.252 "0.489 "1 / 4 "0.077 "-37 SEK
Q
U37180.019.0001
-Enkel#100.193 "0.35 "-0.056 "-24 SEK
R
U37180.300.0001
-Enkel3"3.012 "4.16 "3"0.526 "-2 018 SEK
S
DHL150N0000P-PK10
SvartEnkel1.5 "1.504 "2.491 "-0.458 "+0.020 "1 455 SEK
T
DHL050N0000P-PK50
SvartEnkel1 / 2 "0.502 "0.879 "-0.151 "+0.010 "148 SEK
U
DHL113N0000P-PK10
SvartEnkel1.125 "1.129 "1.903 "-0.345 "+0.020 "762 SEK
V
DHL063N0000Z-PK25
Silverzink5 / 8 "0.628 "1.087 "-0.189 "+0.010 "296 SEK
W
DHL038N0000Z-PK100
Silverzink3 / 8 "0.377 "0.688 "-0.115 "+0.010 "278 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?