Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6AJZ2 Fjäderbackventil Brons 2 tums löd | AE7TZW

APPROVED VENDOR 6AJZ2 fjäderbackventil brons 2 tums löd

Finns i lager
Artikel: AE7TZW Modell: 6AJZ2
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
999SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderbackventil
ComplianceANSI B16.18
AnslutningstypLöd
Kracktryck4.3 psi
Flöde 31 gpm
HexstorlekN / A
Längd6 1 / 16 "
MaterialBronze
Max. Temp.250 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsHorisontell eller vertikal (endast flödet upp)
Totala höjden6 5 / 64 "
Storlek2"
Vårmaterial304 Stainless Steel
Bredd3 3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBreddComplianceAnslutningstypKracktryckFlöde LängdTotala höjdenStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AJY1 Fjäderbackventil Brons 1/2 tum Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "404SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AJY2 Fjäderbackventil Brons 3/4 tum Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "548SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AJY3 Fjäderbackventil Brons 1 tum Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"679SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AJY4 Fjäderbackventil Brons 1-1 / 4 tum Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "981SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AJY5 Fjäderbackventil Brons 1-1 / 2 tum Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "1 392 kr
GODKÄND SÄLJARE 6AJY6 Fjäderbackventil Brons 2 tum Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"1 775 kr
GODKÄNT SÄLJARE 6AJY7 Fjäderbackventil Brons 1/2 tum Löd | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Löd1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJZ2 fjäderbackventil brons 2 tums löd
999SEK /enhet