GODKÄND LEVERANTÖR 24D939 Stick E7018 1/8 50lb | AB7WKZ

APPROVED VENDOR 24D939 Stick E7018 1/8 50lb

Finns i lager
Artikel: AB7WKZ Modell: 24D939

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickelektrod
AWS-klassificeringE7018
Behållarstorlek50 lb.
behållare TypBox
Diameter1 / 8 "
Längd14 "
MaterialMild Stål
Draghållfasthet70,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4675
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8311100000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterLängdMaterialDraghållfasthetPris
GODKÄND SÄLJARE 23XL89 Stickelektrod E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål80,000 psi869SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL91 Stickelektrod E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål80,000 psi869SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL93 Stickelektrod E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål75,000 psi834SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL95 Stickelektrod E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål75,000 psi834SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL98 Stickelektrod E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 lb.5 / 32 "14 "Rostfritt stål80,000 psi785SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL99 Stickelektrod E309mo-16 3/16 5lb | AB7PNJ 23XL995 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål80,000 psi1 468 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM02 Stickelektrod E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål80,000 psi855SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D939 Stick E7018 1/8 50lb
2 732 kr /enhet