Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24D932 Stick E7014 3/32 10lb | AB7WKR

APPROVED VENDOR 24D932 Stick E7014 3/32 10lb

Finns i lager
Artikel: AB7WKR Modell: 24D932
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
1 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickelektrod
AWS-klassificeringE7014
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypBox
Diameter3 / 32 "
Längd14 "
MaterialMild Stål
Draghållfasthet70,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.65
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8311100000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterLängdMaterialDraghållfasthetPris
GODKÄND SÄLJARE 23XL89 Stickelektrod E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål80,000 psi936SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL91 Stickelektrod E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål80,000 psi936SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL93 Stickelektrod E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål75,000 psi897SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL95 Stickelektrod E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål75,000 psi897SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL98 Stickelektrod E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 lb.5 / 32 "14 "Rostfritt stål80,000 psi844SEK
GODKÄND SÄLJARE 23XL99 Stickelektrod E309mo-16 3/16 5lb | AB7PNJ 23XL995 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål80,000 psi1 579 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM02 Stickelektrod E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål80,000 psi920SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D932 Stick E7014 3/32 10lb
1 048 kr /enhet