Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4W925 Svängplatta Hjul 300 Lb 5 Inch Diameter | AD9ZWA

APPROVED VENDOR 4W925 Svängplatta Hjul 300 Lb 5 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZWA Modell: 4W925
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer95 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-5/8"
Ladda betyg300 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden6.25 "
Plate Storlek2-3/4 x 3-3/4"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayDubbelkula härdad
Ersättningshjul1KB23
Hjullager2-delad Delrin (R)
HjulfärgBlå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1G095 Vridplåthjul 250 Lb 3-1 / 2 tums diameter | AA9VDR 1G095250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "208SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G096 Vridplåthjul 250 Lb 4 tums diameter | AA9VDT 1G096250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "214SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G097 Vridplåthjul 250 Lb 5 tum Diameter | AA9VDU 1G097250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G190 Vridplåthjul 154 Lb 3 tum Diameter | AA9VEE 1G190154 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "130SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G191 Vridplåthjul 176 Lb 4 tums diameter | AA9VEF 1G191176 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "170SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G192 Vridplåthjul 198 Lb 5 tums diameter | AA9VEG 1G192198 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "177SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1G196 Svängplatta Hjul 176 Lb 3 Inch Diameter | AA9VEL 1G196176 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4W925 Svängplatta Hjul 300 Lb 5 Inch Diameter
225SEK /enhet