Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1ULF5 Svängplatta Hjul Med Total-Lock 900 Lb 8 Inch Diameter | AB3NRA

APPROVED VENDOR 1ULF5 svängbar platthjul med totallåsning 900 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3NRA Modell: 1ULF5
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
1 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgWhite
Kärnmaterialpolyolefin
durometer95 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg900 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayDubbel boll
Hjullager2-delad Delrin (R)
HjulfärgBlå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.Caster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris
GODKÄND SÄLJARE 1UHX3 Vridplåthjul med totallås 200 Lb 3 tum Diameter | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C319SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHX5 vridplattahjul med totallås 300 Lb 4 tums diameter | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C346SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHX6 vridplattahjul med totallås 325 lb 5 tum diameter | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C289SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHY6 Vridplatthjul med totallås 200 Lb 3 tum Diameter | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C343SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHY7 Vridbar platthjul med totallås 250 lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C325SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHY8 Vridbar platthjul med totallås 250 Lb 4 tum diameter | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C385SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UHY9 Vridplattahjul med totallås 325 Lb 5 tums diameter | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C363SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULF5 svängbar platthjul med totallåsning 900 Lb 8 tums diameter
1 204 kr /enhet