GODKÄND SÄLJARE 1ULG8 Vridbar pneumatisk hjul med broms 2 W 6 D | AB3NRN

APPROVED VENDOR 1ULG8 Svängbart pneumatiskt hjul med broms 2 W 6 D

Artikel: AB3NRN Modell: 1ULG8

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul med broms
Broms typTotal-Lock
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-1 / 4 "
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg200 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringstyp15
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.19 "
plattypB
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek7 / 8 "
BanaKnobbig
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellBanaBroms typCaster Load Rating RangeHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypTotala höjdenPris
GODKÄND SÄLJARE 1ULH5 Pneumatisk svänghjul med broms 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5SågtandÖver-hjul-rem300 till 999 pund9"3"300 lb.1510 "526SEK
GODKÄND SÄLJARE 5VP73 Vridbar pneumatisk hjul med broms 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73SågtandÖver-hjul-rem-9"3"295 lb.A11 "775SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG8 Svängbart pneumatiskt hjul med broms 2 W 6 D