Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1ULH5 Pneumatisk svänghjul med broms 3 W 9 D | AB3NRV

APPROVED VENDOR 1ULH5 Svängbart pneumatiskt hjul med broms 3 W 9 D

Finns i lager
Artikel: AB3NRV Modell: 1ULH5
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul med broms
Broms typÖver-hjul-rem
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3"
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg300 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringstyp15
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden10 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4-5 / 8 "
Däcktjocklek2"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter9"
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.27
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellBanaBroms typCaster Load Rating RangeHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypTotala höjdenPris
GODKÄND SÄLJARE 1ULG8 Vridbar pneumatisk hjul med broms 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8KnobbigTotal-Lock0 till 299 pund6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5VP73 Vridbar pneumatisk hjul med broms 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73SågtandÖver-hjul-rem-9"3"295 lb.A11 "775SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH5 Svängbart pneumatiskt hjul med broms 3 W 9 D
526SEK /enhet