EAGLE Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp, skåp med ben


Filter
Färg: Gul , Dörröppningshöjd: 38.75 " , Dörröppningsbredd: 19 5 / 6 " , Material: Galvaniserat stål , Säkerhetsskåp Tillämpning: Brännbart skåp , Typ av säkerhetsskåp: Skåp med ben , Sumpkapacitet: 2.6 gal.
StilModellBreddKapacitetDjupDörr TypFinishHöjdAntal dörrarAntal hyllorPris (ex moms)
A
1925LÄGGAR
23 "12 gal.18 "ManuellHögblankt pulver39 "1110 669 SEK
B
1906LÄGGAR
23 "16 gal.18 "ManuellGul48 "1112 561 SEK
C
1905LÄGGAR
23 "16 gal.18 "Självslutande-48 "1113 732 SEK
D
6010LÄGGAR
31.25 "60 gal.31.25 "SjälvslutandeHögblankt pulver69 "2224 242 SEK
E
4510LÄGGAR
43 "45 gal.18 "SjälvslutandeHögblankt pulver69 "2219 435 SEK
RFQ
F
1947LÄGGAR
43 "45 gal.18 "ManuellHög glans, blyfri pulverlack69 "2216 543 SEK
G
1992LÄGGAR
43 "90 gal.34 "ManuellEpoxi69 "2226 166 SEK
H
9010LÄGGAR
43 "90 gal.34 "Självslutande-69 "2228 521 SEK
RFQ
I
3010LÄGGAR
43 "30 gal.18 "SjälvslutandeHögblankt pulver48 "2116 523 SEK
J
1932LÄGGAR
43 "30 gal.18 "ManuellHög glans, blyfri pulverlack48 "2114 599 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?