APPROVED VENDOR Rör, Uhmw-material


Filter
Färg: White , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Typ: Virgin Food Contact Grade
StilModellVägg tjocklekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransLängdLängdtoleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransDraghållfasthetPris (ex moms)
A
1UWX8
0.25 "1"+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 268 SEK
RFQ
A
1UWL3
0.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI598 SEK
A
1UWP8
0.25 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI722 SEK
A
1UWV4
0.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 217 SEK
RFQ
A
1UWN4
0.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI689 SEK
A
1UWU3
0.25 "2.75 "+/- 0.160 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI1 721 SEK
A
1UWT5
0.75 "1"+/- 0.160 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"2.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI2 549 SEK
A
1UWZ5
0.75 "1"+/- 0.160 "6"+0.060 "/ - 0.000"2.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI5 130 SEK
RFQ
A
1UWN6
0.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI526 SEK
A
1UWP3
0.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI859 SEK
A
1UWV6
0.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI980 SEK
RFQ
A
1UWX3
0.125 "1"+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 599 SEK
RFQ
A
1UWP6
0.187 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI859 SEK
A
1UWX9
0.187 "1.125 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 343 SEK
RFQ
A
1UWT1
0.187 "1.875 "+/- 0.160 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"2.25 "+/- 0.160 "5,800 PSI1 148 SEK
A
1UWP9
0.187 "1.125 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI722 SEK
RFQ
A
1UXA1
0.187 "2.75 "+/- 0.160 "6"+0.060 "/ - 0.000"3.125 "+/- 0.160 "5,800 PSI2 372 SEK
RFQ
A
1UWX6
0.187 "1"+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 599 SEK
RFQ
A
1UWP5
0.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI903 SEK
A
1UWN3
0.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI607 SEK
A
1UWX5
0.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 682 SEK
RFQ
A
1UWV3
0.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 130 SEK
RFQ
A
1UWY2
0.375 "1.125 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.875 "+/- 0.070 "5,800 PSI2 310 SEK
RFQ
A
1UWN8
0.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI706 SEK
A
1UWR2
0.375 "1.125 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.875 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 241 SEK
A
1UWV8
0.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 217 SEK
RFQ
A
1UWU9
0.563 "4.375 "+/- 0.200 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI4 632 SEK
A
1UWL9
0.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI2 211 SEK
A
6NFC8
1 / 2 "1.5 "+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "2.5 "+/- 0.160 "5800 psi5 250 SEK
RFQ
A
6NFD1
1 / 4 "1.75 "+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "2.25 "+/- 0.160 "5800 psi4 683 SEK
RFQ
A
6NFE1
1 / 4 "3"+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "3.5 "+/- 0.160 "5800 psi6 743 SEK
RFQ
A
6NFC9
3 / 16 "1.25 "+/- 0.070 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "1.625 "+/- 0.070 "5800 psi2 512 SEK
RFQ
A
6NFD3
3 / 16 "1.875 "+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "2.25 "+/- 0.160 "5800 psi3 985 SEK
RFQ
A
6NFE5
9 / 16 "4.375 "+/- 0.200 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "5.5 "+/- 0.200 "5800 psi9 333 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?