Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UWN6 rör Uhmw 3/4 Idx1 tum ytterdiameter 3 fot längd | AB3QPR

APPROVED VENDOR 1UWN6 Tube Uhmw 3/4 Idx1 tum Ytterdiameter 3 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AB3QPR Modell: 1UWN6
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.3 / 4 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Längd3ft.
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransLängdLängdtoleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransDraghållfasthetPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWL3 rör Uhmw 3 Idx3 1/2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI598SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWL9 rör Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI2 211 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWN3 rör Uhmw 1/4 Idx7 / 8 tums ytterdiameter 3 fot | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI607SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWN4 rör Uhmw 3/8 Idx7 / 8 tums ytterdiameter 3 fot | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI689SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWN8 rör Uhmw 3/8 Idx3 / 4 tums ytterdiameter 3 fot | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI706SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWP3 rör Uhmw 1 Idx1 1/4 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI859SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWP5 rör Uhmw 3/4 Idx1 3/8 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QPY 1UWP50.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI903SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN6 Tube Uhmw 3/4 Idx1 tum Ytterdiameter 3 fot Längd
526SEK /enhet