GODKÄND SÄLJARE 6NFD1 rör Uhmw 1-3 / 4 Id x 2-1 / 4 tum ytterdiameter 10 fot längd | AE9XWA

APPROVED VENDOR 6NFD1 Tube Uhmw 1-3/4 Id x 2-1/4 tum Ytterdiameter 10 fot Längd

Artikel: AE9XWA Modell: 6NFD1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 683 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.1.75 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Längd10ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.2.25 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Draghållfasthet5800 psi
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransLängdLängdtoleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransDraghållfasthetPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWL3 rör Uhmw 3 Idx3 1/2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI598SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWL9 rör Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI2 211 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWN3 rör Uhmw 1/4 Idx7 / 8 tums ytterdiameter 3 fot | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI607SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWN4 rör Uhmw 3/8 Idx7 / 8 tums ytterdiameter 3 fot | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI689SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWN6 rör Uhmw 3/4 Idx1 tum ytterdiameter 3 fot längd | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI526SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWN8 rör Uhmw 3/8 Idx3 / 4 tums ytterdiameter 3 fot | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI706SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWP3 rör Uhmw 1 Idx1 1/4 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI859SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFD1 Tube Uhmw 1-3/4 Id x 2-1/4 tum Ytterdiameter 10 fot Längd
4 683 kr /enhet