ALTRONIX Laddare för åtkomstkontroll, 12 / 24VDC @ 1A


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Längd: 3.1 "
StilModellAntal utgångarKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)UtgångsströmUnderkategoriTypSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
A
AL125ULE
12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-1 924 SEK
B
AL125UL
12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-2 897 SEK
C
AL175ULX
12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 645 SEK
D
AL175UL
12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 037 SEK
E
AL175ULB
12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Fire Disconnect Board12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 437 SEK
F
AL125ULX
12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-6 078 SEK
G
AL125ULB
12 VDC eller 24 VDC--1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddarkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "913 SEK
H
ALTV1224C4
24VAC och 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A och 12VDC @ 2AStrömförsörjning: VäggmonteringCCTV AC / DC, väggmontering24VAC och 12VDC-3 499 SEK

Laddare för åtkomstkontroll, 12 / 24VDC @ 1A

Altronix AL125UL-seriens passerkontrollladdare används för att konvertera 115VAC, 50 / 60Hz ingång till 2 individuellt PTC-skyddade 12VDC och 24VDC utgångar. De är lämpliga för applikationer som kräver ett gränssnitt med brandlarmscentraler. Den inbyggda laddaren rymmer gel- eller slutna blybatterier och underlättar automatisk övergång till stand-by-batteriet vid AC-fel. Dessa nätladdare kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?