Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NWU4 Pumphjul med slangar 8 tum 300 Lb | AB2URJ

APPROVED VENDOR 1NWU4 pneumatiskt hjul med rör 8 tum 300 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2URJ Modell: 1NWU4
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Bore Dia.3 / 4 "
Kapacitet300 lb.
FinishPulverlackat
Passar Axel3 / 4 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-7 / 8 "
Ladda betyg300 lb.
Lager4
Däckfälg Dia.4-1 / 2 "
Däck sidovägg nr.2.80 / 2.50-4
Däcktjocklek2-1 / 2 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBanaBore Dia.KapacitetHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangePassar AxelArtikelPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWU2 Pumphjul med slangar 8 tum 220 Lb | AB2URG 1NWU2Sågtand1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul299SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU3 Pumphjul med slangar 8 tum 295 Lb | AB2URH 1NWU3Sågtand1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul310SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU6 Pumphjul med slangar 10 tum 230 Lb | AB2URL 1NWU6Sågtand5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul346SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NWU7 Pneumatiskt hjul med rör 10 tum 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sågtand1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul437SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU8 Pumphjul med rör 12 tum 290 Lb | AB2URN 1NWU8Sågtand5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul622SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU9 Pumphjul med rör 12 tum 290 Lb | AB2URP 1NWU9Sågtand3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul561SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWV3 Pumphjul med slang 13 tum 350 Lb | AB2URT 1NWV3Räfflad5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU4 pneumatiskt hjul med rör 8 tum 300 Lb
299SEK /enhet