GODKÄND SÄLJARE 2RZJ3 Pumphjul med slangar 6 tum 200 Lb | AC3FAC

APPROVED VENDOR 2RZJ3 pneumatiskt hjul med rör 6 tum 200 Lb

Artikel: AC3FAC Modell: 2RZJ3

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangat pneumatiskt hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet200 lb.
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
FinishPulverlackat
Passar Axel1 / 2 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg200 lb.
Lager4
Däckfälg Dia.4"
Däck sidovägg nr.6X2-4
Däcktjocklek7 / 8 "
BanaKnobbig
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellBanaBore Dia.KapacitetHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangePassar AxelArtikelPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWU2 Pumphjul med slangar 8 tum 220 Lb | AB2URG 1NWU2Sågtand1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul232SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU3 Pumphjul med slangar 8 tum 295 Lb | AB2URH 1NWU3Sågtand1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul244SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU4 Pumphjul med slangar 8 tum 300 Lb | AB2URJ 1NWU4Sågtand3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul234SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU6 Pumphjul med slangar 10 tum 230 Lb | AB2URL 1NWU6Sågtand5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul261SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NWU7 Pneumatiskt hjul med rör 10 tum 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sågtand1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul330SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU8 Pumphjul med rör 12 tum 290 Lb | AB2URN 1NWU8Sågtand5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul470SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU9 Pumphjul med rör 12 tum 290 Lb | AB2URP 1NWU9Sågtand3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZJ3 pneumatiskt hjul med rör 6 tum 200 Lb