Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NWV3 Pumphjul med slang 13 tum 350 Lb | AB2URT

APPROVED VENDOR 1NWV3 pneumatiskt hjul med rör 13 tum 350 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2URT Modell: 1NWV3
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
380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet350 lb.
FinishPulverlackat
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd6"
Ladda betyg350 lb.
Lager2
Däckfälg Dia.6-21 / 32 "
Däck sidovägg nr.4.00-6
Däcktjocklek3-1 / 2 "
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter13 "
Hjulbredd3.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.29
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBanaBore Dia.KapacitetHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangePassar AxelArtikelPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWU2 Pumphjul med slangar 8 tum 220 Lb | AB2URG 1NWU2Sågtand1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul299SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU3 Pumphjul med slangar 8 tum 295 Lb | AB2URH 1NWU3Sågtand1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul310SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU4 Pumphjul med slangar 8 tum 300 Lb | AB2URJ 1NWU4Sågtand3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul299SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU6 Pumphjul med slangar 10 tum 230 Lb | AB2URL 1NWU6Sågtand5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul346SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NWU7 Pneumatiskt hjul med rör 10 tum 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sågtand1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul437SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU8 Pumphjul med rör 12 tum 290 Lb | AB2URN 1NWU8Sågtand5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul622SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWU9 Pumphjul med rör 12 tum 290 Lb | AB2URP 1NWU9Sågtand3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV3 pneumatiskt hjul med rör 13 tum 350 Lb
380SEK /enhet