APPROVED VENDOR Slangsvetsad, 1/2 tum, 6 fot, rostfritt stål


Filter
Längd: 6" , Typ: Svetsade
StilModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris (ex moms)
A
3ADF8
0.37 "304 Stainless Steel4344 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.065 "873 SEK
RFQ
A
3ADF6
0.43 "304 Stainless Steel2339 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.035 "516 SEK
RFQ
A
3ADF7
0.402 "304 Stainless Steel3275 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "739 SEK
RFQ
A
3ADN3
0.444 "316 Stainless Steel1785 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.028 "582 SEK
RFQ
A
3ADF5
0.444 "304 Stainless Steel1785 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.028 "419 SEK
RFQ
A
3ADF4
0.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.02 "399 SEK
RFQ
A
3ADN2
0.460 "316 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.02 "294 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?