GODKÄND SÄLJARE 3ADF6 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJZ

APPROVED VENDOR 3ADF6 slangar svetsade 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HJZ Modell: 3ADF6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

516SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.43 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck2339 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+ 010 "/ - 0.010"
Temp. Räckvidd-423 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7306405080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADF4 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJX 3ADF40.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.02 "399SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADF5 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJY 3ADF50.444 "304 Stainless Steel1785 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.028 "419SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADF7 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKA 3ADF70.402 "304 Stainless Steel3275 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "739SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADF8 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKB 3ADF80.37 "304 Stainless Steel4344 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.065 "873SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADN2 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HLT 3ADN20.460 "316 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.02 "294SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADN3 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HLU 3ADN30.444 "316 Stainless Steel1785 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.028 "582SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADF6 slangar svetsade 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål
516SEK /enhet