GODKÄND SÄLJARE 3ADF5 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJY

APPROVED VENDOR 3ADF5 slangar svetsade 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HJY Modell: 3ADF5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

353SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.444 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck1785 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+ 010 "/ - 0.010"
Temp. Räckvidd-423 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.028 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7306405080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADF4 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJX 3ADF40.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.02 "335SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADF6 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJZ 3ADF60.43 "304 Stainless Steel2339 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.035 "430SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADF7 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKA 3ADF70.402 "304 Stainless Steel3275 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "625SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADF8 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKB 3ADF80.37 "304 Stainless Steel4344 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.065 "752SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADN2 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HLT 3ADN20.460 "316 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.02 "253SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADN3 Slangsvetsad 1/2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HLU 3ADN30.444 "316 Stainless Steel1785 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.028 "502SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADF5 slangar svetsade 1/2 tum 6 fot 304 rostfritt stål
353SEK /enhet