GODKÄND SÄLJARE 3ADP3 Slangsvetsad 3/4 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HMC

APPROVED VENDOR 3ADP3 slangar svetsade 3/4 tum 6 fot 316 rostfritt stål

Artikel: AC8HMC Modell: 3ADP3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

863SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.680 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck1565 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.3 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+ 010 "/ - 0.010"
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod7306405080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADG5 Slangsvetsad 3/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKH 3ADG50.680 "304 Stainless Steel1565 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.035 "766SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADG6 Slangsvetsad 3/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKJ 3ADG60.652 "304 Stainless Steel2190 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "790SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADG7 Rörsvetsad 3/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HKK 3ADG70.62 "304 Stainless Steel2906 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.065 "1 054 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADP4 Slangsvetsad 3/4 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HMD 3ADP40.652 "316 Stainless Steel2190 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.049 "1 028 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADP5 Slangsvetsad 3/4 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HME 3ADP50.62 "316 Stainless Steel2906 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.065 "1 236 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 5LVL6 Slangsvetsad 3/4 tum ytterdiameter 6 fot 5364 Psi | AE4MWK 5LVL60.510 "304 Stainless Steel5364 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.12 "1 321 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5LVL7 Slangsvetsad 3/4 tum ytterdiameter 6 fot 3710 Psi | AE4MWL 5LVL70.584 "304 Stainless Steel3710 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.083 "729SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADP3 slangar svetsade 3/4 tum 6 fot 316 rostfritt stål
863SEK /enhet