GODKÄND SÄLJARE 4NTN6 Slang 0.652 tum Id 0.750 tum Ytterdiameter 6 fot | AD8ZPN

APPROVED VENDOR 4NTN6 Slang 0.652 tum Id 0.750 tum Ytterdiameter 6 fot

Artikel: AD8ZPN Modell: 4NTN6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 188 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.750 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck2906 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.3 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+/-. 125 "
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7304413045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddTypPris
GODKÄND SÄLJARE 36719 Rörsvetsad 1/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJK 3ADE2 367190.065 "0.120 "304 Stainless Steel8125 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader FSvetsade620SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NRX3 Slangar 0.132 tum Id 3/16 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Aluminium1624 PSI3 / 16 "--452 till 400 FSömlös676SEK
RFQ
GODKÄND FÖRSÄLJARE 4NTC8 Slang 0.152 Tum Id 1/4 Tums Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Aluminium3618 PSI1 / 4 "--452 till 400 FSömlös367SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD1 Slang 0.243 tum Id 5/16 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZMB 4NTD10.035 "0.243 "Aluminium2074 PSI5 / 16 "--452 till 400 FSömlös454SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTE2 slangar 0.527 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZMM 4NDE20.049 "0.527 "Aluminium1463 PSI5 / 8 "--452 till 400 FSömlös740SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTE4 Slang 0.652 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMP 4NDE40.049 "0.652 "Aluminium1222 PSI3 / 4 "--452 till 400 FSömlös610SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTJ5 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Aluminium873 PSI3 / 4 "--452 till 400 FSömlös835SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTN6 Slang 0.652 tum Id 0.750 tum Ytterdiameter 6 fot
2 188 kr /enhet