Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE GGS_2NZA2 Y Sil 1-1 / 4in Fnpt Brons | AE9YCC 6NPX2

APPROVED VENDOR GGS_2NZA2 Y Sil 1-1/4in Fnpt Brons

Finns i lager
Artikel: AE9YCC Modell: GGS_2NZA2Korsreferens: 6NPX2
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
805SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1-1 / 4 "
förbindelseFNPT
Höjd2.5 "
MaterialBronze
Max. Tryck400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F
screenRostfritt stål
Skärmstorlek1.362 "
SealPTFE
Storlek1.25 "
Bredd4.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ6 Y Sil 1/4 tum Fnpt Brons | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"205SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ7 Y Sil 3 / 8in Fnpt Brons | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "3 / 8 "2.38 "224SEK
GODKÄNT SÄLJARE GGS_2NYZ8 Y Sil 1/2 tum Fnpt Brons | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "1 / 2 "2.75 "394SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ9 Y Sil 3 / 4in Fnpt Brons | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "626SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA1 Y Sil 1 tum Fnpt brons | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.093 "1"3.75 "916SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA3 Y Sil 1-1 / 2 tum Fnpt brons | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.562 "1.5 "4.88 "1 893 kr
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA6 Y Sil 3 tum Fnpt brons | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-3.264 "3"10.187 "5 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA2 Y Sil 1-1/4in Fnpt Brons
805SEK /enhet