GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA6 Y Sil 3 tum Fnpt brons | AE9YCG 6NPX6

APPROVED VENDOR GGS_2NZA6 Y Sil 3 tum Fnpt brons

Finns i lager
Artikel: AE9YCG Modell: GGS_2NZA6Korsreferens: 6NPX6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)3"
förbindelseFNPT
Höjd6.25 "
MaterialBronze
Max. Tryck300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F
screenRostfritt stål
Skärmstorlek3.264 "
SealPTFE
Storlek3"
Bredd10.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.69
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ6 Y Sil 1/4 tum Fnpt Brons | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"210SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ7 Y Sil 3 / 8in Fnpt Brons | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "3 / 8 "2.38 "245SEK
GODKÄNT SÄLJARE GGS_2NYZ8 Y Sil 1/2 tum Fnpt Brons | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "1 / 2 "2.75 "339SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ9 Y Sil 3 / 4in Fnpt Brons | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "605SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA1 Y Sil 1 tum Fnpt brons | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.093 "1"3.75 "861SEK
GODKÄNT SÄLJARE GGS_2NZA2 Y Sil 1-1 / 4in Fnpt Brons | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.362 "1.25 "4.437 "572SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA3 Y Sil 1-1 / 2 tum Fnpt brons | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.562 "1.5 "4.88 "1 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA6 Y Sil 3 tum Fnpt brons
5 594 kr /enhet