ARO 4-vägs, 3-position manuell luftreglerventil


ARO 4-vägs, 3-läges manuella luftregleringsventiler är pneumatiska ventiler som ger kontroll över riktningen och flödet av tryckluft i ett pneumatiskt system. De används i industriella applikationer som kräver exakt kontroll över pneumatiska system, såsom tillverkning, montering, automation och materialhantering. ...Läs mer

Filter
Luftventiltyp: 4-vägs, 3-position , Kroppsmaterial: Aluminium , Anslutning: NPT
StilModellRörstorlekStälldon / returCFMTemp. RäckviddVolymkoefficientMax. TryckTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
M514LR
1 / 2 "Roterande spak / manuell4.315 grader till 122 grader F.2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 346 SEK
B
E512LM
1 / 4 "Spak / manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi3.875 "5.187 "3 592 SEK
C
M513LR
3 / 8 "Roterande spak / manuell4.315 grader till 122 grader F.2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 123 SEK

Funktioner

  • De har aluminiumkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Dessa ARO 4-vägs, 3-läges manuella luftregleringsventiler har panelmonterade muttrar för enkel installation.
  • De erbjuder flödeshastigheter upp till 85 cfm.

Vanliga frågor

Vilken typ av anslutning har dessa manuella luftregleringsventiler?

Dessa ventiler har NPT-gängad anslutning för läckagemotstånd.

Vilket är driftstemperaturintervallet för dessa manuella luftregleringsventiler?

De kan användas vid temperaturer från -10 till 180 grader F.

Vad är arbetstrycket för dessa ARO 4-vägs, 3-läges manuella luftregleringsventiler?

De kan användas vid tryck upp till 150 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?