Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO E512LM Ventil Manual 1/4 In | AB9XMC 2G541

ARO E512LM ventil manuell 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9XMC Modell: E512LMKorsreferens: 2G541
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
3 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returSpak / manuell
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
MittpositionStängt
CFM26
Volymkoefficient0.7
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden3.875 "
Total längd5.187 "
Total bredd1.75 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStälldon / returCFMTemp. RäckviddVolymkoefficientMax. TryckTotala höjdenTotal längdPris
ARO M513LR Ventil Manual 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Roterande spak / manuell4.315 grader till 122 grader F.2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 123 kr
ARO M514LR Ventil Manual 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Roterande spak / manuell4.315 grader till 122 grader F.2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO E512LM ventil manuell 1/4 tum
3 592 kr /enhet