Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO M514LR Ventil Manual 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92

ARO M514LR ventilmanual 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE2TUA Modell: M514LRKorsreferens: 4ZJ92
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
3 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returRoterande spak / manuell
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Body MaterialAluminium
MittpositionStängt
CFM4.3
Volymkoefficient2.4
förbindelseNPT
Max. Tryck140 psi
Totala höjden4 9 / 32 "
Total längd3"
Total bredd3"
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd15 grader till 122 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStälldon / returCFMTemp. RäckviddVolymkoefficientMax. TryckTotala höjdenTotal längdPris
ARO E512LM Ventil Manual 1/4 In | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Spak / manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi3.875 "5.187 "3 592 kr
ARO M513LR Ventil Manual 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Roterande spak / manuell4.315 grader till 122 grader F.2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO M514LR ventilmanual 1/2 tum
3 346 kr /enhet