ASHCROFT 1084 Testtrycksmätare


Filter
Noggrannhet: + /-0.5% , Kalibrerings certifikat: NIST med data , Fodralfärg: Silver , Case Material: 316 Stainless Steel , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 4 "NPT , Urtavla storlek: 3" , Mättyp: Testa , Linsmaterial: Glas , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F. , Ringmaterial: Polerat rostfritt stål , Sockelmaterial: 316 Stainless Steel
StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenRörmaterialPris (ex moms)
A
30-1084S 02L 60 PSI
5 psi0 till 60 psi0.2 psiRostfritt stål3 562 SEK
A
301084S02L30C4
5 psi0 till 30 psi0.2 psi316 Stainless Steel5 255 SEK
A
301084S02L60C4
5 psi0 till 60 psi0.2 psi316 Stainless Steel5 255 SEK
A
30-1084S 02L 30 PSI
5 psi0 till 30 psi0.2 psiRostfritt stål3 562 SEK
A
30-1084S 02L 100 PSI
10 psi0 till 100 psi1 psiRostfritt stål3 562 SEK
A
301084S02L100C4
10 psi0 till 100 psi1 psi316 Stainless Steel5 255 SEK
A
301084S02L200C4
20 psi0 till 200 psi2 psi316 Stainless Steel5 255 SEK
A
30-1084S 02L 200 PSI
20 psi0 till 200 psi2 psiRostfritt stål3 562 SEK
A
30-1084S 02L 300 PSI
50 psi0 till 300 psi2 psiRostfritt stål3 562 SEK
A
30-1084S 02L 600 PSI
50 psi0 till 600 psi5 psiRostfritt stål3 562 SEK
A
301084S02L300C4
50 psi0 till 300 psi2 psi316 Stainless Steel5 255 SEK
A
301084S02L600C4
50 psi0 till 600 psi5 psi316 Stainless Steel5 255 SEK
A
30-1084S 02L 1 PSI
100 psi0 till 1000 psi10 psiRostfritt stål3 562 SEK
A
301084S02L1M C4
100 psi0 till 1000 psi10 psi316 Stainless Steel5 255 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?