Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Tryckmätare 0 till 30 psi 3 tum 1/4 tum Npt | AB9CZQ 2C688

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI tryckmätare 0 till 30 Psi 3 tum 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB9CZQ Modell: 30-1084S 02L 30 PSIKorsreferens: 2C688
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
3 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
FallfärgSilver
Case Material316 Stainless Steel
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek3"
MätartypTesta
graderingar5 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 30 psi
RingmaterialPolerat rostfritt stål
Minsta examen0.2 psi
Sockelmaterial316 Stainless Steel
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenRörmaterialPris
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI Tryckmätare 0 till 100 Psi 3 tum 1/4 tum | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100 PSI10 psi0 till 100 psi1 psiRostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 30-1084S 02L 1 PSI tryckmätare 000 till 0 psi 1000 tum 3/1 tum | AB4CZN 9C2 30-1084S 02L 1 PSI100 psi0 till 1000 psi10 psiRostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI Tryckmätare 0 till 200 Psi 3 tum 1/4 tum | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200 PSI20 psi0 till 200 psi2 psiRostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI tryckmätare 0 till 300 psi 3 tum 1/4 tum | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300 PSI50 psi0 till 300 psi2 psiRostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI tryckmätare 0 till 60 psi 3 tum 1/4 tum Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60 PSI5 psi0 till 60 psi0.2 psiRostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI tryckmätare 0 till 600 psi 3 tum 1/4 tum | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600 PSI50 psi0 till 600 psi5 psiRostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 301084S02L100C4 Tryckmätare 0 till 100 psi 3 tum 1/4 tum | AC3BWT 2RFA7 301084S02L100C410 psi0 till 100 psi1 psi316 Stainless Steel5 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI tryckmätare 0 till 30 Psi 3 tum 1/4 tum Npt
3 562 kr /enhet