A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , CFM @ 4.000-In. SP: 5317 , Djup: 41-1 / 4 " , Höjd: 36.875 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 19-5 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Uttagshöjd: 19.625 " , Uttagsbredd: 14.25 " , Rotation: CW , Axel Dia.: 1-3 / 16 " , Typ: Bakåtlutad remdrift med drivpaket , Hjuldiameter: 18 1 / 4 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 8 15 / 16 " , Bredd: 31.75 "
Lutningsfläkt 18 1/4 tum
Daytons bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har kondensatorstart / trefasmotor och har en 18-1/4 tums diameter bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Dessa fläktar har dessutom remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 1160 till 1980 rpm.