ASHCROFT A-serien explosionssäkra tryckbrytare, vattentät 316SS kropp


Filter
AC-kontaktbetyg: 5A @ 125/250 V , Kretstyp: Snäppbrytare , Kompatibel med: Buna och 316 rostfritt stål , Kontaktformulär: SPDT , DC Kontaktbetyg: 5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv , Elektrisk koppling: Micro DIN-kontakt , Husmaterial: Vattentät 316 rostfritt stål , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 6 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 210 grader F. , Ström som krävs: 10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC
StilModellSprängtryckProcessanslutningMätområdeVättade materialPris (ex moms)
A
APSN4
1000 psi1/4 "MNPT10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran3 841 SEK
A
APSN4
8000 psi1/4 "MNPT100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 809 SEK
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Hane100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Hane200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?