Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare 10 till 100 psi 1/4 Micro DIN-kontakt | AC6VFR 36K033

ASHCROFT APSN4 tryckbrytare 10 till 100 psi 1/4 Micro DIN-kontakt

Finns i lager
Artikel: AC6VFR Modell: APSN4Korsreferens: 36K033

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg5A @ 125/250 V
Sprängtryck1000 psi
Krets typSnäppbrytare
kompatibel medBuna och 316 rostfritt stål
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk kopplingMicro DIN-kontakt
Husets materialVattentät 316 rostfritt stål
IP-värde67
NEMA-betyg6
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Ström krävs10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC
Processanslutning1/4 "MNPT
Mätområde10 till 100 psi
Vättade material316 Rostfritt stål svetsat membran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Off Börvärde (fältjusterbar)
    • På börvärde (fältjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckProcessanslutningMätområdeVättade materialPris
ASHCROFT APSN4 tryckbrytare 100 till 1000psi 1/4 Micro DIN-kontakt | AC6VFV 36K036 APSN48000 psi1/4 "MNPT100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 809 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare 100 till 1000 psi 7/16 Micro DIN-kontakt | AC6VFZ 36K040 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Hane100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 kr
ASHCROFT APSN4 Tryckomkopplare 200 till 2000 psi 7/16 Micro DIN-kontakt | AC6VGA 36K041 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Hane200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT APSN4 tryckbrytare 10 till 100 psi 1/4 Micro DIN-kontakt
3 841 kr /enhet