EATON 35SS Series Commercial Meter Stack Moduler


Eaton 35SS Series kommersiella mätarstackar är strukturer som innehåller elmätare, strömbrytare eller spänningsregulatorer för en kommersiell byggnad.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
35SS320RAB
69 367 SEK
RFQ
B
35SS120RCAB
33 469 SEK
RFQ
B
35SS120RBC
25 895 SEK
RFQ
C
35SS220RCAB
63 235 SEK
RFQ
D
35SS120RABC
32 459 SEK
RFQ
B
35SS120RCBC
34 238 SEK
RFQ
B
35SS120RAC
25 895 SEK
RFQ
C
35SS220RAC
50 540 SEK
RFQ
E
35SS320RBC
72 204 SEK
RFQ
B
35SS120RAB
24 933 SEK
RFQ
F
35SS220RAB
47 679 SEK
RFQ
B
35SS120RCAC
34 238 SEK
RFQ
C
35SS220RBC
48 256 SEK
RFQ
E
35SS320RAC
72 204 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa stackmoduler levereras med en EUSERC-krävd test-bypass-frånkopplingsfunktion och ringtypsskydd.
  • Dessa enheter har anordningar för tvåpoliga huvudbrytare och kan lämnas uppifrån, bak eller under om de används i utomhusapplikationer.
  • Vid applicering av 35SS (enfas) stackar på 208Y / 120V, trefas, fyrtråds och 240 / 120V, trefas, fyrtråds deltasystem, se suffixen för korrekt fasbalansering.
  • De är fasbalanserade vid anläggningen (AB, BC eller AC) och kan inte fältmodifieras.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Kan mätarna i en kommersiell mätarstack bytas ut eller uppgraderas?

Ja, mätarna i en kommersiell mätarstack kan bytas ut eller uppgraderas för ökad noggrannhet eller för att prova nya uppdaterade versioner. Processen för att uppgradera/byta ut mätarna beror på elbolagets policyer och byggnadens behov.

Hur mycket vridmoment används för att skruva fast huvudbusskarven i dessa kommersiella mätarstaplar?

25 fot-pund.

Vad är kortslutningsklassen för dessa kommersiella mätarstackar?

Dessa kommersiella mätarstackar kan motstå kortslutningar upp till 100A beroende på den kAIC som krävs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?