ASHCROFT Digital mätare/sändare


Filter
Noggrannhet: +/- 0.25% , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 4 "NPT , Urtavla storlek: 3" , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , Drifttemp. Räckvidd: -12 grader till 140 grader , Utdata: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 12 till 30 VDC , Upplösning: Beroende på valda visningsenheter , Sockelmaterial: 316 Stainless Steel
StilModellVisa enheterPowered ByMätområdePris (ex moms)
A
302174SD02LXBLBK600 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 600 psi10 750 SEK
A
302174SD02LXBLBK300 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 300 psi10 750 SEK
A
302174SD02LXBLBKVAC / 60
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier30 till 0 "Hg Vac10 750 SEK
A
302174SD02LXBLBK30 #
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 30 psi10 750 SEK
A
302174SD02LXBLBK100 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 100 psi10 750 SEK
A
302174SD02LXBLBK1000 #
Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cm2 AA batterier0 till 1000 psi10 750 SEK
A
302174SD02LXBLBK3000 #
Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cmLoop Powered med batteribackup (2 AA-batterier)0 till 3000 psi10 750 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?