Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Digital mätare/sändare 60 Psi | AB8YGK 2AGB3

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Digital mätare/sändare 60 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8YGK Modell: 302174SD02LXBLBKVAC/60Korsreferens: 2AGB3
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
10 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital mätare / sändare
Noggrannhet+/- 0.25%
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek3"
Visa5-siffrig LCD
Visa enheterPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Driftstemp. Räckvidd-12 grader till 140 grader
Produktion4 till 20 mA
Ström krävs12 till 30 VDC
Powered By2 AA batterier
Mätområde30 till 0 "Hg Vac
UpplösningBeroende på valda visningsenheter
Sockelmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVisa enheterPowered ByMätområdePris
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# Digital mätare/sändare 30 Psi | AB8YGL 2AGB4 302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 30 psi10 750 kr
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100 # Digital mätare / sändare 100 Psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 100 psi10 750 kr
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300 # Digital mätare / sändare 300 psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 300 psi10 750 kr
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600 # Digital mätare / sändare 600 Psi | AB8YGP 2AGB7 302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 600 psi10 750 kr
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Digital mätare/sändare 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8 302174SD02LXBLBK1000 #Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cm2 AA batterier0 till 1000 psi10 750 kr
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# Digital mätare/sändare 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9 302174SD02LXBLBK3000 #Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cmLoop Powered med batteribackup (2 AA-batterier)0 till 3000 psi10 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Digital mätare/sändare 60 Psi
10 750 kr /enhet