Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 1/2 In | AB4MGE 1YXA2

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CS Ball Transfer Dubb Kul Diameter 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4MGE Modell: BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CSKorsreferens: 1YXA2
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
520SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollöverföring
Boll Dia.1-1 / 2 tum.
BollmaterialKolstål
Diameter3 1 / 4 "
Dimension A2-5 / 16 "
Dimension B3-1 / 4 "
Höjd2 5 / 16 "
Husets materialZinkpläterat stål
Längd3.25 "
Monteringsstil3 / 8-16 x 1 "
TypHingst
Bredd3.25 "
Arbetsbelastningsgräns250 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBollmaterialDiameterMonteringsstilTypBreddArbetsbelastningsgränsDimension APris
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Bollöverföring Gängad kuldiameter 1 In | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Kolstål-5/16-18 x 3/4"Gängad1 43 / 64 "200 kg1-1 / 4 "403SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Gängad kuldiameter 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Kolstål-1/4-20 x 1/2"Gängad1.187 "33 lb.13 / 16 "138SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS kulöverföring gängad kuldiameter 1 tum | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Kolstål-1/4-20 x 11/16"Gängad1.75 "75 lb.1-3 / 8 "689SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Kulöverföring Gängad kuldiameter 1 tum | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"Gängad1.75 "35 lb.1-3 / 8 "235SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Hingst1.187 "17 kg13 / 16 "252SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "706SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CS Ball Transfer Dubb Kul Diameter 1 1/2 In
520SEK /enhet