VESTIL SW-serien handhållna stretchomslag


Filter
Handtag Typ: Teleskopisk , Max. Kärndia.: 3.25 " , Max. Handtagslängd: 48.5 " , Max. Utanför Dia.: 7" , Max. Stretch omslagsbredd: 7" , Min. Kärndia.: 1" , Min. Handtagslängd: 35.5 " , Min. Stretch omslagsbredd: 3" , Roll Max. Dia.: 8"
StilModellBreddFärgKärnstorlekOmslagsstilHöjdLängdMaterialMax. RullhöjdPris (ex moms)
A
SW-HAND-BG
3.38 "Svart1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Stål20 "1 394 SEK
B
SW-HAND-R
3.38 "Svart2 ", 3"Rundade15.63 "9.13 "Stål20 "1 097 SEK
C
SW-HAND-WS
6"Svart, Orange2 ", 3"-6"36 "Plast, Stål24 "3 856 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?